Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, 11×D, Sistem / ⌀ držala: GL/16

Št. art.: 264870 GL/16

Izberite različico in število kosov

Sistem / ⌀ držala Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 11×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • Sistem: GL
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Globina notranjega struženja do 11×D
Nihanje z dušenjem
Sistem GL
Notranje hlajenje da
Celotna dolžina L 204 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 85 mm
priporočena dolžina odrezkov 64 mm
Garnitura montažnih vijakov 269026 1
Primerne obračalne rezalne glave 264830; 264831
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 264870 GL/16
EAN/GTIN 4062406231415
Številka proizvajalca 264870 GL/16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročaj ojačan s karbidom.

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + srednji premik rezalne glave L3.
Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse