Glava za opremljanje univerzalno, Tip: QC

Št. art.: 265001 QC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sistem QC
Mesto rezanja / zarezovanja 20 mm
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265001 QC
EAN/GTIN 4062406694524
Številka proizvajalca 265001 QC

Opis

Uporaba:

Pripomoček za usmerjanje za preverjanje usmeritve noža za notranje struženje s pomočjo merilne ure ali kotomera.

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264890, 264894 in 264898.

Obseg dobave:

Mini magnetna vodna tehtnica z vzdolžno libelo (meja odstopanja pri normalni dolžini = 1 mm/m).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico