Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: GL/10

Št. art.: 264831 GL/10
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem/velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sistem: GL
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Vrsta uporabe leva
Sistem GL
Notranje hlajenje da
Mesto rezanja / zarezovanja 16 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SCLCL
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Nastavni kot 95 stopinj
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 20 mm
Srednji premik L3 11 mm
Celotna dolžina L 17 mm
Vijak za obračalno ploščico 269028 38
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 264831 GL/10
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406231477
Kopiraj
Številka proizvajalca 264831 GL/10
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264866, 264870 in 264874.

Opomba:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse