{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Mute | |
| ⌀ držala Ds | 12 mm | |
| Velikost ploščice | 6 mm | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Oblika držala | Jeklo | |
| Standard | DIN 8024 | |
| Nihanje | z dušenjem | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | A12X SCLCR/L06 | |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 16 mm | |
| Srednji premik L3 | 8,5 mm | |
| območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 72 mm | |
| Celotna dolžina L | 120 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 60 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 38 | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
| Številka izdelka | 260045 12/06 | |
| EAN/GTIN | 4067263623373 | |
| Številka proizvajalca | 260045 12/06 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |