• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän koko: GL/10

Tuote nro.: 264831 GL/10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Järjestelmä: GL
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Käyttötapa Vasen
Järjestelmä GL
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 16 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SCLCL
Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
Asetuskulma 95 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 20 mm
Keskisiirto L3 11 mm
Kokonaispituus L 17 mm
Kääntö terän ruuvi 269028 38
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 264831 GL/10
EAN / GTIN 4062406231477
Valmistajan numero 264831 GL/10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 264866, 264870 ja 264874.

Ohje:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki