{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | desna | |
Notranje hlajenje | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 25 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | PCLNR | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
Nastavni kot | 95 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 32 mm | |
Srednji premik L3 | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 35 mm | |
Podložna ploščica | 320610 P01 | |
Kolenska ročica | 320612 P01 | |
Vijak kolenske ročice | 320611 P01 | |
Vzmetni zatič | 320618 P01 | |
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | leva in nevtralna | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka |
264826 ST/1
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
2050002058118
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
250032 25/12
Kopiraj |