{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost ploščice | 12 mm | |
| Vrsta uporabe | desna | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Mesto rezanja / zarezovanja | 40 mm | |
| ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SCLCR | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 1204.. | |
| Nastavni kot | 95 stopinj | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 50 mm | |
| Srednji premik L3 | 27 mm | |
| Celotna dolžina L | 40 mm | |
| Vijak za obračalno ploščico | 320620 S01 | |
| Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | leva in nevtralna | |
| Vrsta izdelka | Rezalna glava |
| Številka izdelka | 264826 ST/8 | |
| EAN/GTIN | 2050002058187 | |
| Številka proizvajalca | 260012 40/12 |