Držalo za notranje struženje z dušenjem vibracij, HSK-T, ⌀ držala/⌀ D − A-mera: 63/25-161mm

Št. art.: 320104 63/25-161
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/⌀ D − A-mera (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 63 mm
Previsna dolžina A 161 mm
⌀ D 25 mm
Trn za rezkarje HSK-T
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
Notranje hlajenje da
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320104 63/25-161
EAN/GTIN 2050002062900
Številka proizvajalca HA6.WK3.WD2.161

Opis

Izvedba:

  • Za učinkovito struženje.
  • Za obdelavo v desno ali levo.

Prednosti:

  • Boljša produktivnost – zahvaljujoč dušenju vibracij se lahko rezalni parametri bistveno povečajo.
  • Boljša kakovost površine.
  • Boljša procesna varnost.
  • Izboljšano odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

Opomba:

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826264827.