{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost ploščice | 11 mm | |
| Vrsta uporabe | desna | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Mesto rezanja / zarezovanja | 25 mm | |
| ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SVQBR | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VB.. 1103.. | |
| Nastavni kot | 107,5 stopinj | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 32 mm | |
| Srednji premik L3 | 17 mm | |
| Celotna dolžina L | 35 mm | |
| Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | leva in nevtralna | |
| Vrsta izdelka | Rezalna glava |
| Številka izdelka | 264826 ST/15 | |
| EAN/GTIN | 2050002059252 | |
| Številka proizvajalca | 261114 25/11 |