{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | LOGIQ4FEED | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNMU 040310T | |
Tip | GGG | |
Radij rezila | 1 mm | |
Zvrst | IC810 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 1,8 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,8 mm | |
Podajanje fz | 0,8 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Geometrija | T | |
Oznaka proizvajalca | FFX4 XNMU 040310T IC810 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 221208 GGG | |
EAN/GTIN | 7291075393439 | |
Številka proizvajalca | 3336658 |