{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | LOGIQ4FEED | |
Code ISO plaquette | XNMU 040310T | |
Type | UNI | |
Rayon d'angle | 1 mm | |
Nuance | IC808 | |
Type d'outils | Carbure | |
Rayon de programmation pour ap max | 1,8 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,8 mm | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Géométrie | T | |
Référence fabricant | FFX4 XNMU 040310T IC808 | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 221209 UNI | |
EAN / GTIN | 7291075393446 | |
Réf. fabricant | 3336659 |