{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | LOGIQ4FEED | |
| Codice ISO Inserto | XNMU 040310T | |
| Modello | UNI | |
| Raggio di curvatura | 1 mm | |
| Tipo | IC808 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Raggio programmato con ap max | 1,8 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 0,8 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Geometria | T | |
| Denominazione originale prodotto | FFX4 XNMU 040310T IC808 | |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Codice articolo | 221209 UNI | |
| EAN / GTIN | 7291075393446 | |
| Codice del produttore | 3336659 |