FFX4 ED0.50-1-1.2W0.50-04 Stebelni rezkarji za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3336693
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3336693
EAN/GTIN 7291075393163
Številka proizvajalca 3336693
L-število L23980 3006

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1/2″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,031″, skupna dolžina (OAL) 3-1/4″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,209″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1/2″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,031″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,359″
  • Dolžina glave (levo): 1,2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FFX4 XNMU 040310 T
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 17 stopinj

Ustreznih izdelkov