Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Avtomatska varilna maska 3M™Speedglas™ 10 V

Št. art.: 097905 BLACK

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097905 BLACK
Številka proizvajalca 7100166710
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Provedení:

Základní model s variabilním automatickým svářečským filtrem a 3 úrovněmi citlivosti. Robustní maska nabízí spolehlivou ochranu a je vhodná pro příležitostné svářečské práce, např. údržbové práce. S pohodlným hlavovým pásem a vyměnitelným nasazovacím zorníkem. Lze dobře kombinovat s jinými OOP, jako jsou ochranné brýle nebo ochranná dýchací maska. Tmavé ochranné stupně: 10–12. Stupeň jasu: 3. S lithiovou baterií 3 V (životnost 1 500 hodin). Zorné pole svářečský filtr: 44 × 93 mm.

Použití:

MIG- / MAG- a elektrodové svařování

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT