Zaščitne slušalke Peltor™ WorkTunes™ Pro

Št. art.: 097788
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
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
Serija Peltor™
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081556 LR6
Standard EN 352-1; EN 352-8
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB(A)
Čas delovanja 40 h
Masa 352 g
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097788
EAN/GTIN 4054596123281
Številka proizvajalca 7100088416
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke z vgrajenim FM-radiom. Vgrajena antena, hitro iskanje postaj in 5 spominskih mest za shranjevanje postaj skrbijo za prilagodljivost in enostavno uporabo. S pritiskanjem tipk za upravljanje in sledenje signala (frekvence) se lahko radijska postaja nastavi brez snemanja zaščitnih slušalk. S tem je zaščita sluha vedno zagotovljena. Prek 3,5-milimetrske vtičnice se lahko priključi MP3-predvajalnik oziroma pametni telefon. Priključek prek vtičnice je primeren za predvajanje avdio datotek, ampak le pogojno za telefoniranje. Samodejni izklop po 4 urah neuporabe tipk, za varčevanje z energijo. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Kombinacija zaščite sluha in slušalk.

Uporaba:

Glasna industrijska okolja.

Standard:

EN 352-1; EN 352-8

Obseg dobave:

Vklj. z 2 AA-baterijama (alkalne manganove) 081556 LR6.

Opomba:

Higienski kompleti so na voljo po povpraševanju.