Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Avtomatska varilna maska 3M™ Speedglas™ 9100X

Št. art.: 097912 BLACK

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097912 BLACK
Številka proizvajalca 7000000215
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Avtomatska zaščitna maska za varilce z izjemnimi optičnimi lastnostmi nudi zanesljivo zaščito pred žarki, vročino in iskrami ter hkrati zagotavlja natančen pogled na obdelovanec. Udobno delo s pogledom brez popačenja in enakomerno zatemnitvijo. Za različna varilna dela lahko izbirate med sedmimi stopnjami zatemnitve, s čimer se prepreči prekomerni napor in izboljša kakovost dela. Vsako zaščitno stopnjo lahko fiksno prednastavite, npr. stopnjo svetlosti 3 za brušenje. Patentiran naglavni trak poskrbi za večje udobje nošenja tudi pri dvignjeni maski. Tesno vodenje ob glavi poskrbi za optimalni prenos težišča pri poklopu navzgor. Temne zaščitne stopnje: 5, 8, 9 – 13. Stopnja svetlosti: 3. S priloženo li-ionsko baterijo 3 V (življenjska doba 2.500 ur). Vidno polje varilnega filtra: 54 × 107 mm.

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT