{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število delov | 100 kos | |
| Pribor za | Gehörschutzkapseln; Kapselgehörschutz | |
| Serija | Peltor™ | |
| Oznaka proizvajalca | Schweißabsorber Peltor™ clean | |
| Embalaža | Škatla | |
| Barva | črna; bela | |
| Vsebina | garnitura | |
| Vrsta izdelka | Hygieneset | |
| Nadomestni del ali pribor | Pribor | |
| Specifika | Anwendung: hygienischer Gebrauch von Kapselgehörschutz; Eigenschaft: selbstklebend; Empfehlung: Austausch nach jedem Arbeitstag bei hohen Temperaturen; Form: flach, oval; Funktion: Schweißaufnahme; Material: Baumwolle; Verpackungsform: Spenderbox zum Abrollen |
| Številka izdelka | 097304 | |
| EAN/GTIN | 20093045981384 | |
| Številka proizvajalca | 7100064410 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |