Par rokavic ESD prevlečena, Velikost rokavic: 6

Št. art.: 094223 6
Kopiraj
Popust
1,43 €
Cena na 1 par
Cena velja do 31. jul. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
Cena za12 par: 9,36 €
18.174 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja 13G
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Uporaba za večkratno uporabo
EN 388 2131X
Nosilni material Poliester, karbon
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva bela/svetlo siva
Velikost rokavic 6
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za elektrikarje
Vrsta izdelka ESD-delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094223 6
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406130169
Kopiraj
Številka proizvajalca 094223 6
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rokavica s posebej finim oprijemom za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo (ESD). Dobra gibljivost prstov zaradi prožnega nosilnega materiala. Posebej primerna za montažo elektronskih komponent in tiskanih vezij ter kablov in ožičenj.
S prevleko za zanesljiv oprijem in visoko odpornostjo proti obrabi.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Opomba:

Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami. Izberite primerno velikost rokavic. Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic. Za natančno delo v oljnatem in mokrem delovnem okolju.