ESD-handschoenen gecoat, Handschoenmaat: 6

Artikelnummer: 094223 6
Kopiëren
Korting
1,74 €
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 31 jul. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
Prijs voor 12 paar: 9,36 €
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 13G
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 13G
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Toepassing meerdere keren te gebruiken
EN 388 2131X
Dragermateriaal Polyester, carbon
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur wit / lichtgrijs
Handschoenmaat 6
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Elektricienshandschoenen
Producttype ESD-handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094223 6
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406130169
Kopiëren
Nummer fabrikant 094223 6
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoen met een zeer nauwkeurig gevoel, voor bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD). Met goede beweegbaarheid van de vingers dankzij flexibel dragermateriaal. Bijzonder geschikt voor de montage van elektronische componenten, printplaten, bekabeling en bedrading.
Gecoat voor een goede grip en hoge slijtvastheid.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Tip:

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermen handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en andere oppervlakkige verwondingen. De juiste handschoenmaat kiezen. Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen. Voor precisiewerk in met olie besmeurde of natte omgevingen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs