Teleskopsko ogledalce za iskanje, Dimenzije zrcala: 14mm

Št. art.: 081630 14
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
518 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije zrcala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina brez ogledala 270 mm - 640 mm
⌀ ogledala 14 mm
Vrsta izdelka Ogledalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081630 14
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001671868
Kopiraj
Številka proizvajalca 081630 14
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ogledalce s kovinskim okvirjem, kromiran ročaj.
Z izvlečljivim teleskopskim držalom. Se ne zvija, velik ročaj in robustno koleno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico