Miroir de contrôle télescopique, Dimensions du miroir: 14mm

Réf.: 081630 14
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions du miroir (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur sans miroir 270 mm - 640 mm
⌀ miroir 14 mm
Type de produit Miroir

Identification et classification

Référence article 081630 14
Copier
EAN / GTIN 2050001671868
Copier
Réf. fabricant 081630 14
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Miroirs avec encadrement métallique, corps chromé.
Avec tige télescopique extensible. Anti-torsion, grande poignée et articulation robuste.