Oglindă telescopică de inspecţie, Dimensiunea oglinzii: 14mm

Cod articol.: 081630 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
675 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea oglinzii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 14 mm
Lungime min. 270 mm
Lungime max. 640 mm
Cu articulaţie da
Tip produs Oglindă
Formă oglindă rotund
Materialul cadrului metal
Iluminabil nu
Cu tijă telescopică da

Identificare și clasificare

Cod articol 081630 14
EAN / GTIN 2050001671868
Număr producător 081630 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Oglindă cu ramă metalică, coadă cromată.
Cu coadă telescopică extensibilă. Mâner mare, cu protecţie la răsucire şi articulaţie robustă.