Levigatrice eccentrica compatta a batteria AROS-B 150NV AROS-B

Codice art.: 077325 AROS-B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AROS
Denominazione originale prodotto AROS-B 150NV
Alimentazione Alimentazione a batteria
Capacità batteria 2,5 Ah
Tensione batteria 10,8 V
Velocità 4.000 min-1 - 8.000 min-1
Vibrazione massima a norma EN 1,9 m/s2
Rumorosità 62 dB
Corsa 5 mm
Diametro massimo 32 mm
Peso 0,6 kg
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077325 AROS-B
EAN / GTIN 6416868940206
Codice del produttore 8991150312

Descrizione

Esecuzione:

Mini-levigatrice senza spazzole a batteria con corsa di 5,0 mm per una lavorazione flessibile senza cavi. Per rettifica a secco e a umido. Design ergonomico ottimale.
  • Sostituzione rapida del piattello grazie al sistema Quick-Lock.
  • Fino a 16 h di tempo di esercizio nell'uso industriale.
  • Tempo di ricarica della batteria breve (45 min).
  • Basso livello di rumorosità e di vibrazioni.

Fornitura:

2× batterie 10,8 V / 2,5 Ah, caricabatterie e platorello da 32 mm.

Nota:

Mole abrasive adatte vedi n. art. 567803 e n. art. 567902 nel Gruppo 56. Platorello di ricambio n. art. 567892 32.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi