Brusni disk ABRALON™, ⌀ 34 mm, Zrnatost: 360

Št. art.: 567902 360
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Na zalogi
333 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1 kos
Oblika ploščato
Premer 34 mm
Pogonski stroj vibracijski kotni brusilnik
Vpenjala samopritrdilni
Obodna hitrost maks. 40 m/s
Brusna podlaga Mreža
Vezivo smola in umetna smola
Serija ABRALON™
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka samopritrdilni brusni disk
Brusno sredstvo silicijev karbid (SiC)
Velikost zrnja (mrežica) 360 struktura
Primerno za material plemenito jeklo; jeklo
Skupina surovin kovinski
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567902 360
EAN/GTIN 6416868568288
Številka proizvajalca 8A20901037
Proizvajalec/odgovorna oseba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentiran sistem zaključne obdelave ABRALON™ je sestavljen iz pletene mreže s prevleko iz silicijevega karbida na tanki penasti podlagi. Prednosti:
  • Brusna mreža omogoča prosto kroženje vode oziroma zraka, ki učinkovito odstranjuje brusni prah.
  • Velika učinkovitost − krajši delovni čas in daljša življenjska doba.

Uporaba:

Za ročno in strojno suho in mokro brušenjevseh kontur, oblik, kovin z velikimi zahtevami obdelave površine vse do predpoliranja.