Ponceuse excentrique sans fil compacte AROS-B 150NV AROS-B

Réf.: 077325 AROS-B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AROS
Référence fabricant AROS-B 150NV
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Tension de la batterie 10,8 V
Vitesse de rotation 4 000 min-1 - 8 000 min-1
Vibrations maximales suivant EN 1,9 m/s2
Niveau sonore 62 dB
Course 5 mm
Diamètre maximal 32 mm
Poids 0,6 kg
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077325 AROS-B
EAN / GTIN 6416868940206
Réf. fabricant 8991150312

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique sans fil sans charbons, mouvement orbital de 5,0 mm, sans fil pour une entière liberté de mouvement. Pour rectification à sec ou sur support humide. Design optimal, ergonomique.
  • Changement rapide du plateau grâce au système Quick Lock.
  • Autonomie de16 h max. pour une utilisation industrielle.
  • Chargement rapide de la batterie, en 45 min.
  • Faible niveau sonore et faible niveau de vibration.

Livraison:

2 batteries 10,8 V / 2,5 Ah, chargeur et plateau-support de 32 mm.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir 567803 et 567902 dans le groupe 56.
Attention: aucune livraison express (par air) possible hors de l'Allemagne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange