Ponceuse excentrique DEROS 650CV

Réf.: 077324 650CV
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Bluetooth

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série DEROS
    Interface Interface Bluetooth
    Référence fabricant 650CV
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Nombre d'oscillations 4 000 min-1 - 10 000 min-1
    Mouvement oscillant 5,0 mm
    Vibrations maximales suivant EN 3,4 m/s2
    Puissance absorbée 350 W
    ⌀ plateau-support 150 mm
    Poids 1 kg
    Type de produit Ponceuse excentrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 077324 650CV
    EAN / GTIN 6416868241433
    Réf. fabricant MID6502022

    Description

    Exécution:

    Première ponceuse excentrique avec moteur électrique sans balais, sans bloc d'alimentation.
    • Faible consommation d'énergie. Modèle particulièrement compact, silencieux, léger et puissant.
    • Vibrations réduites, interface Bluetooth.
    • Aspiration externe possible.

    Utilisation:

    Travaux d’enlèvement de matière (ponçage grossier, intermédiaire et fin) sur le bois, le métal et la peinture. Idéale pour le travail dans des endroits difficiles d’accès ou sur des surfaces profilées, ainsi que pour le ponçage à sec et lubrifié.

    Remarque(s):

    Disque abrasif adapté 6 trous, code art. 567775, 15 trous code art.567558 et ABRANET code art. 567800.
    Plateau-support adapté code art. 567990 réf.147.
    Flexible adapté avec câble électrique pour aspiration externe 077327 réf. 5,5.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier