{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | uvex rubiflex | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Velikost rokavic | 9 | |
EN 374 | Tip A (JKOPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Nitril | |
Nosilni material | Bombaž | |
Dolžina | 600 mm | |
Debelina | 0,5 mm | |
Barva | zelena | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Masa | 289 g | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Prevleka | Nitril | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094753 9 | |
EAN/GTIN | 4048612011737 | |
Številka proizvajalca | 9893056 |