{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | uvex rubiflex | |
| Oznaka proizvajalca | uvex rubiflex S XG35B | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu, zaščita pred kemikalijami | <10 min | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu, zaščita pred kemikalijami | <10 min | |
| Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini, zaščita pred kemikalijami | 30-40 min | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu, zaščita pred kemikalijami | 10-30 min | |
| Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu, zaščita pred kemikalijami | >480 min | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu, zaščita pred kemikalijami | 30-40 min | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu, zaščita pred kemikalijami | >480 min | |
| Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini, zaščita pred kemikalijami | >480 min | |
| Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu, zaščita pred kemikalijami | >480 min | |
| Odpornost proti kemikalijam | JKNOPT | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | A | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 3 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 2 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Tip | Tip A | |
| Debelina | 0,4 mm | |
| Material prevleke, popolna prevleka | Nitril | |
| Material, polnilo | Bombaž | |
| EN 388 koda | 3121X | |
| Barva | modra; črna | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred kemikalijami | |
| Velikost rokavic | 8 | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 374:2016; EN 388 | |
| Nosilni material | Bombaž | |
| Prevleka | popolna prevleka | |
| Podloženo | da | |
| Kategorija zaščite | III | |
| Celotna dolžina | 350 mm | |
| Skupna masa | 138 g |
| Številka izdelka | 094752 8 | |
| EAN/GTIN | 4048612024843 | |
| Številka proizvajalca | 6055708 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |