• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

24seven LEVEL vägcellssystem – fristående system, Typ: 42

Art-nr.: 979440 42
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
41 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 640

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga invändigt i skåpstomme 640 kg
Serie 24seven LEVEL
höjd 2 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 500 mm
Antal boxar A 14
Antal boxar B 20
Antal boxar C 8
Totalt antal boxar 42
Lastkapacitet per box A 10 kg
Lastkapacitet per box B 15 kg
Lastkapacitet per box C 20 kg
vikt 350 kg
Produktslag Varuutlämningssystem

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 979440 42
EAN/GTIN 4069515036481
Tillverkarens nummer 979440 42
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

HOLEX vägcellssystem i modern industriell design. Hölje med robust ram, inklätt med alu-cobondplattor. Frontdörrar av högklassig svetsad plåtkonstruktion med siktfönster av stabilt plexiglas.
  • Invändig LED-belysning som standard.
  • Lyftvagnssockel med justerbara fötter.
  • Med hjälp av de integrerade vägcellerna identifierar HOLEX 24seven LEVEL automatiskt plockningen av artiklarna och säkerställer en komplett, helautomatisk påfyllning.

Standardkonfiguration med 42 vägcelllådor fördelade på 8 hyllor. Boxarna är installerade på tre olika hyllstorlekar S, M, L i systemet.
Hylla s: 7 boxar för små artiklar upp till 10 kg per box.
Hylla M: 5 boxar för medelstora artiklar upp till 15 kg per box.
Hylla L: 4 boxar för stora artiklar upp till 20 kg per box.

Fördel:

HOLEX varuutlämningssystem 24seven Level är den perfekta lösningen för företag som vill digitalisera och automatisera sin materialhantering. Den kombinerar teknisk precision med hög användarvänlighet och kan anpassas flexibelt efter individuella behov – för en modern, effektiv och säker lagerhållning.

Dina fördelar med lastcellen HOLEX 24seven Level i korthet:
  1. Hög användarvänlighet
    • Inloggning med PIN-kod eller RFID.
    • Intuitiv användning med automatisk avkänning av uttag.
    • Konfigurerbar uttagsbekräftelse (automatisk, manuell eller osynlig).
  2. Effektiv efterbeställning
    • Automatiska beställningsförslag när lagernivån understiger rapporterad lagernivå.
    • Flexibla beställningssätt: E-post, e-butiksanslutning eller direkt SAP-integration.
    • Leverantörsspecifika beställningsintervall kan ställas in.
  3. Pålitlig viktdetektering
    • Ingen efterkalibrering behövs – sparar underhållskostnader.
    • 4-punktsmätning per box för exakt avkänning oberoende av positionen i facket.
    • Mätning även vid stängd dörr – känner automatiskt av temperaturförändringar.
  4. Modulärt och skalbart
    • Utbytbara boxar (för små/medelstora fack).
    • Användar- och artikeluppgifter kan överföras till flera apparater i samma nätverk.
    • Kan utökas med tillbehör och extrafunktioner.
  5. Transparens och kontroll
    • Automatiserade rapporter (t.ex. lagerlistor) via e-post.
    • Onlineuppdateringar möjliga – alltid uppdaterad.
    • Toleransområden kan ställas in för ömtåliga eller lätta artiklar.

Leveransinnehåll:

Pekskärm 10 tum, mini-PC inklusive programvara, operativsystem WIN 11 på engelska.

Lackering:

Stomme och lock lackerade i ljusgrå RAL 7035, frontdörrar och sockel pulverbelagda i antracit RAL 7016.

Anmärkning:

Boxantalet av HOLEX 24seven LEVEL kan konfigureras individuellt en gång för varje kund med sina tre olika fackstorlekar (S, M, L) allt efter artikelsortiment för utlämning. Fråga din rådgivare.

Warning:

Avsedd användning
  • Varuutlämnings- och lagerhanteringssystem med åtkomstskydd för personer med behörighet för uttag, inläggning och förvaltning av artiklar.
  • Kan utrustas med upp till 10 lagerhyllor för förvaring av öppna förvaringslådor.
  • RFID-läsare (tillbehör) för identifiering av systemanvändare.
  • Administration och påfyllnings- och uttagsstyrning via pekbildskärm.
  • Lägg in artiklar enbart i noggrant rengjort tillstånd.
  • Lagra rullande artiklar i förpackningen så att inläggning och uttag kan göras säkert.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Utför inga arbeten på spänningsförande delar.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Använd inte vid skador.
  • Lagra inga behållare med vätskor och gaser eller ämnen som är klassificerade som farligt gods.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.