Verktygssats för elektriker, 24 delar i elektrikerväska, Antal delar: 24

Art-nr.: 686013 24
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av förvaring ficka
Förpackning ficka
Antal delar som ingår 24 St.
Mobilitet +++
Energiförsörjning ingen enerigförsörjning
Produktslag verktygssortiment

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 686013 24
EAN/GTIN 4062406773540
Tillverkarens nummer 686013 24
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Mobilitet: +++ (idealisk för mobil användning)
Högklassiga textilväskor utrustade med ett praktiskt verktygssortiment, för dina dagliga arbetsuppgifter.

Leveransinnehåll:

Rullmåttband: 1 st nr 462030 3
Sexkantvinkelskruvdragarsats långa, med sfäriskt huvud: 1 st. nr 627225 9 (1,5–10 mm)
Skruvdragare för spår, VDE-isolerad: vardera 1 st. nr 663301 3,5; 5,5
Spänningsprovare: 1 st nr 665050 3
Skruvdragare för Phillips, VDE-isolerad: vardera 1 st. nr 668631 1, 2
Kombitång, VDE-isolerad: 1 st nr 701852 180
Polygriptång, VDE-isolerad: 1 st nr 705746 250
Plattrundtång rak, VDE-isolerad: 1 st nr 713351 200
Sidavbitare, VDE-isolerad: 1 st nr 725351 160
Avmantlingsverktyg: 1 st. nr 728043 6 – 25
Precisionsskalverktyg, steglöst inställbart: 1 st. nr 728501 016-08
Skiftnyckel, VDE-isolerad: 1 st nr 814006 200
Kniv med brytblad 18 mm: 1 st nr 845039 160
LED-ficklampa: 1 st nr 081437 BLACK
Elektrikerväska av textil: 1 st nr 692260 1

Anmärkning:

Sortimentet levereras färdigfyllt.
Varje sortiment har tilldelats en mobilitetsnivå (från ”idealisk för mobil användning” till ”mer lämplig för stationär användning”), som visar hur väl sortimentet passar för mobil användning eller för en fast arbetsplats.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen