Tångsortiment, Antal verktyg: 4

Art-nr.: 954275 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Ange pris 5 stycken (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar som ingår 6 St.
Höjd 75 mm
Bredd 250 mm
Längd 400 mm
Typ av förvaring cellplastinlägg
Bredd, skummaterial B 250 mm
Djup, skummaterial T 400 mm
Total höjd, skummaterial H 30 mm
Skum, förutskuren med laser ja
Tillverkarspecifik enhet G
Energiförsörjning ingen enerigförsörjning
Bredd i G 10
Djup i G 16
Skummaterial Polyeten (PE)
Produktslag verktygssortiment

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 954275 4
EAN/GTIN 4067263906421
Tillverkarens nummer 954275 4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954275: 1 St.
HOLEX polygriptång nr 706145 storlek 250: 1 St.
HOLEX vanadinkombinationstång nr 702995 storlek 180: 1 St.
HOLEX spetstång, vinklad, nr 713595 storlek 160: 1 St.
HOLEX sidavbitare nr 725245 storlek 160: 1 St.
HOLEX universalkniv nr 845039 storlek 160: 1 St.
Brytbladsset nr 845010 storlek 10: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen