• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

NC-maskinskruvstycke Centro Gripp, Typ: 125

Art-nr.: 361180 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Centro Gripp
Typ 125
Utförande Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max 40 kN
vridmoment 70 Nm
vikt 19,5 kg
Backbredd A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
grundstomhöjd c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Längsgående spår l H8 30 mm
Krysspår n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Rörelseväg v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
färgkod för passande tillbehör Centro Gripp
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361180 125
EAN/GTIN 4250364402125
Tillverkarens nummer 6921538000055
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

Induktionshärdade styrskenor, slipad över- och undersida.
Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.
Egenskaper: Inkapslad spindel, effektivt spånskydd, minimalt rengöringsbehov

Funktion:

  • Spindel med inbyggd kraftöverföring.
  • Spänns fast med inställbar momentnyckel (18 − högst 70 Nm).
  • Inställbar uppspänningsmitt.
  • Repeternoggrannhet ± 1/100 mm vid vinklat arbetsstycke.

Användningsdata:

Olika backutföranden medger såväl konventionell inspänning med släta ytor som greppinspänning.

Leveransinnehåll:

Sexkantsskruvdragarinsats SW20-1/2 tum, 6 skruvar, 2 ringnycklar SW20.

Specialtillbehör:

  • Greppinsatser nr 361238361250 och nr 361160.
  • Momentnyckel nr 656050 storlek 120.
  • Konsol nr 361230 storlek 125.
  • Stegbackar nr 361215.
  • Adapterback pendlande nr 361207 storlek 125.
  • Adapterback pUni-greppsats mobilt pendlande nr 361209 storlek 125.
  • Back nr 361222 storlek 125 och nr 361227 storlek 125.
  • Universalgrepp nr 361345 storlek 125.
  • Neddragningsback nr 361229 storlek 125.
  • Prismatisk back nr 361185 storlek 125.
  • Backämne nr 361186 storlek 125.
  • Greppback nr 361218.
  • Höjdanslag nr 361223 storlek 125.
  • Spännbultar nr 360025 storlek 25M10 och 25M10/138.