{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| För typ | 125 | |
| backbredd b | 165 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 43,5 mm | |
| backhöjd h | 16 mm | |
| backlängd l | 79 mm | |
| Spännområde maximalt runt | 226 / 250 mm | |
| Spännområde minimalt runt | 80 / 80 mm | |
| Spännområde maximalt fyrkantigt | 185 / 247 mm | |
| Spännområde minimalt fyrkantigt | 26 / 27 mm | |
| passar färgkod | T-Rex; Centro Gripp | |
| Produktslag | Skruvstycksbackar |
| Artikelnummer | 361207 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364401678 | |
| Tillverkarens nummer | 6921884072042 | |
| Tillverkare/ansvarig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |