{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| backbredd b | 96 mm | |
| b1 | 64 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 22 mm | |
| backhöjd h | 55 mm | |
| Höjd h1 | 52 mm | |
| Höjd h2 | 35 mm | |
| Höjd h3 | 14 mm | |
| backlängd l | 62,5 mm | |
| Steg s | 4 mm | |
| För typ | 64 | |
| passar färgkod | T-Rex; Centro Gripp | |
| Produktslag | Skruvstycksbackar |
| Artikelnummer | 361218 64 | |
| EAN/GTIN | 4250364402286 | |
| Tillverkarens nummer | 6921534036031 | |
| Tillverkare/ansvarig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |