• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Momentnyckel med skala med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 6Nm

Art-nr.: 656050 6
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
192 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±4
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 6 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±4 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 225 mm
momentintervall 1 Nm - 6 Nm
skalgradering 1 delstreck = 0,1 Nm
vikt 300 g
fyrkantsfäste 1/4 tum
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 155 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 656050 6
EAN/GTIN 4045197570512
Tillverkarens nummer 656050 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Praktisk och mycket kompakt, enarmad momentnyckel, inställbar via skala och med automatisk utlösning. Extremt hög repeternoggrannhet då uteslutande förstklassiga material används samtidigt som tryckfjädrar och andra slitdelar väljs ut och förbehandlas med stor omsorg. Spärrhuvudet är omställbart mellan höger- och vänsterdragning.
Mycket bekväm och exakt inställning av önskat vridmoment tack vare hör- och kännbart ”klick”.
Fastmonterat omställbart spärrhuvud(med utstötare upp till strl. 320) − för höger- och vänsterdragning.
Måttenheter: Nm

Funktion:

Momentmejseln löser ut ”med signal” (tydligt hör- och kännbar) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För medelstora till stora modeller.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Av indikerat värde enbart vid högerdragning: ±4 %

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Kalibrering är endast möjlig för högeråtdragning.
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.