• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Back 64 mm, för T-Rex / Centro Gripp Mobil, För typ: 125

Art-nr.: 361222 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 125
backbredd b 96 mm
Bredd b1 64 mm
backhöjd h 45 mm
Höjd h2 14 mm
backlängd l 79 mm
n1 37 mm
Spännvidd S1 21 − 68 / 22 − 144 mm
Spännvidd S2 66 − 138 / − mm
Spännvidd S3 131 − 209 / 137 − 286 mm
passar färgkod T-Rex; Centro Gripp
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361222 125
EAN/GTIN 4250364400749
Tillverkarens nummer 6921884040040
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Användningsdata:

För inspänning av små till medelstora arbetsstycken. Uppspänning av råämnen kan ske via 2 inställbara greppinsatser. Släta anläggningsytor för inspänning av förbearbetade arbetsstycken.

Passar till:

Rörliga backar för T-Rex nr 361202 och Centro Grip 361180.