• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär AOMT110412 TR, för Softcut®-fräsar, HB7830-1

Art-nr.: 215487 UNI
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    140,16 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    116,84 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
2 040 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär AOMT110412 TR
Typ UNI
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7830-1
Skärmaterial VHM
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215487 UNI
EAN/GTIN 4069515039383
Tillverkarens nummer 215487 UNI
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.