• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Držák vrtacích nástrojů - SS10-DRA085M-3

Cod articol.: THD08085
Preț per 1 ks
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 ks (cu TVA)
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
Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 CZCMS100
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 10 mm
Lungimea cozii 40 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. 8,5 mm
Diametru de tăiere, max. 8,99 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Toleranța producătorului min. 0 mm
Toleranța producătorului max. 0,49 mm
Diametru corp 8,1 mm
Lungimea canalelor de aşchii 32,49 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 140 grad
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 41 mm
Lungime utilă 27 mm
Lungimea totală 81 mm
Greutate 41 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol THD08085
EAN / GTIN 4960664718016
Număr producător THD08085
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de găurit - SS10-DRA085M-3

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.041 kg
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
NUMĂR (GTC - număr de muchii de tăiere): 2
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
BD (GTC - diametrul corpului prima treaptă): 8.1 mm
DC (GTC - diametru de tăiere minim): 8.5 mm
DCCTX (GTC - diametrul de tăiere la prima treaptă maximă): 8.99 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 10 mm
Adâncime de găurire (LU): 27
LU (GTC - lungime utilizabilă): 27 mm
LCF (GTC - flaut cu cip de lungime): 32.49 mm
Lungime brăzdar (LS): 40
LS (GTC - lungime brăzdar): 40 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 41 mm
Lungime totală (OAL): 81
OAL (GTC - lungime totală): 81 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 100
SIG (GTC - unghiul punctului primul pas): 140 Degree
Diametru brăzdar (DCON): 10,0
Adâncime de găurire (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h6
Diametru (DC): ø8,50-8,99
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes