Cap pentru scule de strunjit - SCLCR1212JX-09FF

Cod articol.: THC07492
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Serie SCLCR
Denumirea producătorului SCLCR1212JX-09FF
Material tăiș HC
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 120 mm
Lăţime 12 mm
Înălţime 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC07492
EAN / GTIN 4960664604371
Număr producător THC07492
L-Număr L22460 162
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - SCLCR1212JX-09FF

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 0 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.2 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.97 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
Introduceți dimensiunea: 9
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Înălțime brăzdar (H): 12
Lățime brăzdar (B): 12
B (GTC - lățimea brăzdarului): 12 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 12 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 12 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 12 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 120
LF (GTC - lungime funcțională): 120 mm
OAL (GTC - lungime totală): 120 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 1212
MIID (GTC - identificarea insertului Master): CCGW09T302
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right