Cap pentru scule de strunjit - SCLCR1616H-09

Cod articol.: THC05111
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Serie SCLCR
Denumirea producătorului SCLCR1616H-09
Lungime activă 15 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 100 mm
Lăţime 16 mm
Înălţime 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC05111
EAN / GTIN 4960664011322
Număr producător THC05111
L-Număr L22460 63
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - SCLCR1616H-09

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 0 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.2 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.97 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
Introduceți dimensiunea: 9
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Lungime cap (stânga): 15
Înălțime brăzdar (H): 16
Lățime brăzdar (B): 16
B (GTC - lățimea brăzdarului): 16 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 16 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 16 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 20 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 100
LF (GTC - lungime funcțională): 100 mm
OAL (GTC - lungime totală): 100 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 1616
MIID (GTC - identificarea insertului Master): CCGW09T302
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right