Cap pentru scule de strunjit - SCLCR1010F-06

Cod articol.: THC05102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Serie SCLCR
Denumirea producătorului SCLCR1010F-06
Lungime activă 80 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 120 mm
Lăţime 10 mm
Înălţime 10 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC05102
EAN / GTIN 4960664011261
Număr producător THC05102
L-Număr L22460 36
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - SCLCR1010F-06

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 0 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.2 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 2.38 mm
Introduceți dimensiunea: 6
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.35 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
Lungime cap (stânga): 9
Înălțime brăzdar (H): 10
Lățime brăzdar (B): 10
B (GTC - lățimea brăzdarului): 10 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 10 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 10 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 12 mm
Lungime totală (LF/OAL): 80
LF (GTC - lungime funcțională): 80 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
OAL (GTC - lungime totală): 120 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 1010
MIID (GTC - identificarea insertului Master): CCGW060202
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right