Clemă cu arc, A= 30° L= 19mm

Cod articol.: K550978
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie opti-fix
Denumirea producătorului Federclip gebogen
Tip produs arc

Identificare și clasificare

Cod articol K550978
EAN / GTIN 4250516613874
Număr producător K550978
L-Număr L40010 10175
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Un dispozitiv de fixare reproductibil depinde de o fixare sigură a piesei de măsurat. Prin urmare, este disponibilă o gamă largă de componente de prindere.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: Viziune
  • Descriere: Clemă de arc curbată, seria opti-fix. , Pentru prinderea pieselor de prelucrat.
    • L = 19 mm
    • Unghiul arcului A = 30°
    • Bore ∅ a: 6
    • Mărime / Dimensiune: 0,063 X 0,035 X 0,02 M
    • Lungime 1: 19
    • Cantitate: 1
    • Gama de produse: opti-fix
    • Componenta sistemului: Elemente de fixare
    • Unghi: 30°