Prisma 120°, cu clemă cu arc

Cod articol.: K551018
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie opti-fix
Denumirea producătorului Prisma 120°, mit Federclip
Tip produs prismă
Lungime bloc individual 25 mm
Lăţime bloc individual 20 mm
Pentru diametru piesă de prelucrat min. 2 mm
Pentru diametru piesă de prelucrat max. 25 mm
Cu etrier da
Cu unghi da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol K551018
EAN / GTIN 4250516614185
Număr producător K551018
L-Număr L40010 11144
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Un dispozitiv de fixare reproductibil depinde de o fixare sigură a piesei de măsurat. Prin urmare, este disponibilă o gamă largă de componente de prindere.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: Viziune
  • Descriere: Prismă 120°, completă cu clemă cu arc din seria opti-fix. , Pentru montarea, de exemplu, pe brațe articulare sau blocuri de prindere, pentru fixarea pieselor de prelucrat cu diametrul cuprins între ∅ 2 mm și ∅ 25 mm.
  • Lățime 1: 20
  • Mărime / Dimensiune: 0,07 X 0,064 X 0,041 M
  • Lungime 1: 25
  • Lungime 2: 25
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: opti-fix
  • Gama de prindere: 2,0 - 25,0
  • Componenta sistemului: Elemente de fixare
  • Unghi: 120°