Pinionul din spate

Cod articol.: K550879
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K550879
EAN / GTIN 4250516613652
Număr producător K550879
L-Număr L40700 444
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru conectarea piesei de prelucrat și a dispozitivului de fixare este disponibilă o gamă largă de elemente de poziționare și de oprire.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: KM-550879
  • Aplicaţie: Viziune
  • Extern ∅ a: 10
  • Extern ∅ b: 6
  • Descriere: Stick de echitatie ascuțit seria opti-fix. , Pentru prinderea pieselor între vârfuri.,
    • Înălțimea vârfului = 20 mm
    • Distanța de deplasare = 16 mm
    • Lățime 1: 15
    • Mărime / Dimensiune: 0,07 X 0,063 X 0,041 M
    • Înălţime 1: 27,5
    • Lungime 1: 30
    • Cantitate: 1
    • Gama de produse: opti-fix
    • Componenta sistemului: Elemente de poziționare și oprire