Cutie pliabilă din polipropilenă, Volum: 19l

Cod articol.: GG6047 19
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (21,68 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
274 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea Portocaliu
Dimensiune interioară l 257 mm
Dimensiune interioară H 217 mm
Adâncime internă 356 mm
Volum 19 l
Înălţime în stare pliată, Pliabil 89 mm
Tip produs cutie
Caracteristici Poate fi stivuit; Pliabil
Dimensiune exterioară l 400 mm
Dimensiune exterioară H 220 mm
Dimensiune externă adâncime 300 mm
Material plastic
Capacitate portantă max. 15 kg
Greutate 2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol GG6047 19

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic, ce poate fi suprapusă, din polipropilenă. 2 cutii pliabile ref. 19 pot fi puse pe 1 cutie pliabilă ref. 42. Prin pliere, volumul se reduce cu 64%.

Livrare:

5 bucăți cutii pliabile din polipropilenă cod 693450 19.