Set de cleşti, Număr de scule: 3

Cod articol.: 955171 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățime spumă 383 mm
Adâncime spumă 115 mm
Înălțime spumă 30 mm
Ambalaj spumă/spumă dură
Număr de unelte 3 buc.
Culoarea roşu; negru
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Clește nespecificat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 955171 3
EAN / GTIN 4067263906605
Număr producător 955171 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955171: 1 buc.
HOLEX Cleşte universal din vanadiu Cod 702995 Ref. 160: 1 buc.
HOLEX Cleşte îndoit cu fălci rotunde plate Cod 713595 Ref.. 160: 1 buc.
HOLEX Cleşte cu tăiere laterală Cod 725245 Ref. 160: 1 buc.