{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 115 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 2 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Lungime activă A | 60 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Kopierfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten RD.. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02000105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea tijei LS | 55 mm | |
| Diametru min. de tăiere Dc | 20 mm | |
| Diametru corp D2 | 10 mm | |
| Diametrul gâtului D1 | 19,5 mm | |
| Lungime de tăiere max. Lc | 2,5 mm | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Distanță de pătrundere Lp | 7,45 mm | |
| Număr tăișuri pe circumferinţă Z | 2 | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 60 mm | |
| Greutate | 230 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI) | |
| Tip produs | Freză de copiat | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1003 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 212105 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197192516 | |
| Număr producător | 212105 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |