• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare RDHW 1003 MOTN, pentru freze frontale şi de copiere, HB7505

Cod articol.: 212245 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,67 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    8,90 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
6.972 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Material tăiș Carbură
Denumire Inserție de tăiere RDHW 1003 MOTN
Categorie HB7505
Diametru plăcuță de tăiere d 10 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Strat de acoperire CVD
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel ranforsat (H)
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 2,5 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 2 mm
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază rotund
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Înălțime muchie așchietoare 3,18 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grade
Cod ISO RDHW 1003 MOTN
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,15 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,16 mm
Avans per dinte max. fz 0,16 mm
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7505
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere RDHW 1003
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Clasa de toleranţă H
Tip de fixare Alezaj
Executarea tăierii Teșit (T)
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212245 HART
EAN / GTIN 4045197302489
Număr producător 212245 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
125
Oţel < 55 HRC
H
155
Oţel < 60 HRC
H
140
Oţel < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.