{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri negru | |
| Serie | TEXON | |
| partea descrisă, Gri negru | Rückenlehne; Sitz; Rückenlehne; Sitz | |
| Denumirea producătorului | Arbeitsdrehstuhl TEXON | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| reglabil pe înălţime | da | |
| Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc sub presiune | |
| Reglarea înălțimii min. | 450 mm | |
| Reglarea înălțimii max. | 620 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material cadru inferior | din aluminiu | |
| Înălţimea spătarului | 625 mm | |
| Spătar reglabil | da | |
| Materialul suprafeţei de aşezare | Piele sintetică | |
| Lăţimea scaunului | 480 mm | |
| Adâncimea scaunului | 455 mm | |
| Greutate | 18 kg | |
| Număr total roți/role | 5 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Scaun | |
| Tip produs | scaun | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 965473 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883003624 | |
| Producător/responsabil | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |