Mâner de împingere GARANT Uni Line, Tip: 1

Cod articol.: 955496 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Serie Tower, Z-Tower, Cleaning Tower
Culoarea gri
Lăţime B 130 mm
Înălţime H 435 mm
Material Haptoprene®; Plastic din 2 componente
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 955496 1
EAN / GTIN 4062406586157
Număr producător 955496 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mânerul de împingere universal Haptoprene® din două componente poate fi folosit atât vertical, cât şi orizontal. Mânerul se prinde în panoul perforat şi se fixează cu 2 dibluri de plastic GARANT easyFix. Mutarea acestuia se poate face simplu.

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere. Neconfigurabil.